HIKOKI POWER TOOLS - HIAFCJ65V3LAZ SEGHETTO ALTERNATIVO 400W - FCJ65V3LAZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennleistungsaufnahme - 400 W
Spannung - 230 V
Frequenz - 50...60 Hz
Hub - 18 mm
Leerlaufhubzahl - 0...3000 1/min
Packung
1 ST
EAN
4966376298037
Artikelnummer
HIAFCJ65V3LAZ
Herstellernummer
FCJ65V3LAZ
Hersteller
HIA
Nennleistungsaufnahme:
400 W
Spannung:
230 V
Frequenz:
50...60 Hz
Hub:
18 mm
Leerlaufhubzahl:
0...3000 1/min
Schnitttiefe in Holz:
65 mm
Schwenkbereich:
-45...45 °
Länge:
197 mm
Breite:
67 mm
Höhe:
195 mm
Maschinengewicht:
1.5 kg


