Startseite
Nicht mehr in Produktion

HIKOKI POWER TOOLS - HIADV12DAWFZ TRAPANO AVVIT. PERCUSS 12V, 2X2.5AH - DV12DAWFZ

KopierenKopieren
HIKOKI POWER TOOLS - HIADV12DAWFZ TRAPANO AVVIT. PERCUSS 12V, 2X2.5AH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 12 V

  • Akkukapazität - 2.5 Ah

  • Bohrfutter-Spannweite - 0.8...10 mm

  • Gewicht mit Akkupack - 1.2 kg

  • Leerlaufdrehzahl 1. Gang - 0...350 1/min

Packung

  • 1 ST

EAN

4966376329724

Artikelnummer

HIADV12DAWFZ

Herstellernummer

DV12DAWFZ

Hersteller

HIA

Nennspannung:

12 V

Akkukapazität:

2.5 Ah

Bohrfutter-Spannweite:

0.8...10 mm

Gewicht mit Akkupack:

1.2 kg

Leerlaufdrehzahl 1. Gang:

0...350 1/min

Mit Ladegerät:

ja

Anzahl der mitgelieferten Akkus:

2

Max. Drehmoment:

38 Nm

Akkutechnologie:

Lithium-Ionen

Leerlaufdrehzahl 2. Gang:

0...1400 1/min

Drehmomenteinstellung:

0.6...4 Nm

Bohrdurchmesser Stahl 1. Gang:

10 mm

Bohrdurchmesser Holz 1. Gang:

29 mm

Länge:

181 mm

Breite:

65 mm

Höhe:

217 mm

Trapano avvitatore con percussione a batteria a 12V Peak compatto, veloce, potente e maneggevole con un ottimo rapporto peso/potenza che garantisce ottime prestazioni di lavoro. - Nuovo ed accattivante design - Il più compatto e veloce della sua classe -Luce a Led automatica - Mandrini autoserrante a ghiera singola - Equipaggiato con le nuove batterie al litio slide con indicatore a 12V (Peak). Foratura di legno, plastica, acciaio, alluminio metalli vari. Foratura di mattoni, pannelli di cemento, laterizi vari. Avvitatura di viti da legno di varie misure e viti metriche.