Startseite
Nicht mehr in Produktion

HIKOKI POWER TOOLS - HIADS12DAWFZ TRAPANO AVVIT. 12V, 2X2.5AH - DS12DAWFZ

KopierenKopieren
HIKOKI POWER TOOLS - HIADS12DAWFZ TRAPANO AVVIT. 12V, 2X2.5AH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 12 V

  • Akkukapazität - 2.5 Ah

  • Anzahl der mitgelieferten Akkus - 2

  • Mit Ladegerät - ja

  • Gewicht mit Akkupack - 1.1 kg

Packung

  • 1 ST

EAN

4966376329540

Artikelnummer

HIADS12DAWFZ

Herstellernummer

DS12DAWFZ

Hersteller

HIA

Nennspannung:

12 V

Akkukapazität:

2.5 Ah

Anzahl der mitgelieferten Akkus:

2

Mit Ladegerät:

ja

Gewicht mit Akkupack:

1.1 kg

Akkutechnologie:

Lithium-Ionen

Leerlaufdrehzahl 1. Gang:

0...350 1/min

Leerlaufdrehzahl 2. Gang:

0...1400 1/min

Max. Drehmoment:

38 Nm

Drehmomenteinstellung:

0.6...4 Nm

Bohrfutter-Spannweite:

0.8...10 mm

Bohrdurchmesser Stahl 1. Gang:

10 mm

Bohrdurchmesser Holz 1. Gang:

29 mm

Länge:

166 mm

Breite:

65 mm

Höhe:

217 mm

Trapano avvitatore a batteria a 12V Peak super compatto, velocissimo e potente con il motore brushless che garantisce le più alte performance della sua classe come affidabilità, coppia di serraggio e durata di lavoro. Nuovo ed accattivante design. Compatto, veloce e potente (38Nm). Luce a Led automatica. Mandrino autoserrante a ghiera singola. Equipaggiato con le nuove batterie al litio slide con indicatore a 12V. Foratura di legno, plastica, acciaio, alluminio metalli vari. Avvitatura di viti da legno di varie misure e viti metriche.