Startseite

HIKOKI POWER TOOLS - HIADH52MEYWSZ DEMO-PERFORATORE SDS-MAX,52MM 18.8J - DH52MEYWSZ

KopierenKopieren
HIKOKI POWER TOOLS - HIADH52MEYWSZ DEMO-PERFORATORE SDS-MAX,52MM 18.8J

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennleistungsaufnahme - 1500 W

  • Spannung - 230 V

  • Frequenz - 50...60 Hz

  • Leerlaufdrehzahl - 110...280 1/min

  • Max. Einzelschlagenergie - 18.8 J

Packung

  • 1 ST

EAN

4966376285327

Artikelnummer

HIADH52MEYWSZ

Herstellernummer

DH52MEYWSZ

Hersteller

HIA

Nennleistungsaufnahme:

1500 W

Spannung:

230 V

Frequenz:

50...60 Hz

Leerlaufdrehzahl:

110...280 1/min

Max. Einzelschlagenergie:

18.8 J

Max. Schlagzahl:

2400 1/min

Werkzeugaufnahme:

SDS-max-Aufnahme

Bohrdurchmesser Beton mit Bohrkrone:

160 mm

Bohrdurchmesser Beton mit Hammerbohrer:

52 mm

Länge:

585 mm

Breite:

116 mm

Höhe:

263 mm

Maschinengewicht:

11.5 kg

Martello combinato dotato della innovativa tecnologia AC BRUSHLESS, perciò dotato di una sofisticata tecnologia elettronica che consente di ottenere incredibili performance di perforazione e scalpellatura. Grazie al motore brushless è in grado di sopportare notevoli cadute di tensione, tipiche di un alimentazione con generatore non di eccellente qualità, oppure causate da un cavo di connessione alla rete elettrica troppo lungo, senza compromettere performance e durata di vita della macchina. L'attacco è di tipo SDS-max ad innesto rapido ed è dotato di un meccanismo che consente di posizionare lo scalpello con l'angolo di taglio voluto. Dotato di frizione di sicurezza, alta velocità di rotazione ed energia di battuta per singolo colpo, ben 18,8 Joule (EPTA)! La velocità è costante in ogni momento grazie al totale controllo elettronico e l'impostazione della velocità ottimale è effettuata tramite pulsantiera con display digitale. Dispone inoltre di un pulsante che, se premuto, consente la demolizione continua, pur rilasciando l'interruttore principale (ZVRP). E' dotato inoltre di protezione elettronica contro le sovracorrenti e lo stacco accidentale dell'alimentazione senza ripartenza in caso di interruttore premuto. I livelli di vibrazione sono molto bassi grazie alla tecnologia antivibrante UVP (solo 9.8 m/sec2). Il corpo motore in robusto alluminio (AHB), la leva cambio in posizione superiore ed il rinnovato design ultra-ergonomico consentono un feeling di lavoro insuperabile con prestazioni eccezionali! Apertura di fori nel cemento armato (max 52 mm) e apertura di fori ad ancoraggio (corona max 160 mm). Frantumazione di cemento, scanalatura, squadratura (per mezzo degli accessori opzionabili).