HIKOKI POWER TOOLS - HIADH40MCWSZ DEMO-PERFORATORE SDS-MAX, 40MM 7.1J

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennleistungsaufnahme - 1100 W
Leerlaufdrehzahl - 0...620 1/min
Max. Einzelschlagenergie - 7.1 J
Werkzeugaufnahme - SDS-max-Aufnahme
Max. Schlagzahl - 2800 1/min
Packung
1 ST
EAN
4966376284658
Artikelnummer
HIADH40MCWSZ
Herstellernummer
DH40MCWSZ
Hersteller
HIA
Nennleistungsaufnahme:
1100 W
Leerlaufdrehzahl:
0...620 1/min
Max. Einzelschlagenergie:
7.1 J
Werkzeugaufnahme:
SDS-max-Aufnahme
Max. Schlagzahl:
2800 1/min
Spannung:
230 V
Frequenz:
50...60 Hz
Bohrdurchmesser Beton mit Bohrkrone:
105 mm
Bohrdurchmesser Beton mit Hammerbohrer:
40 mm
Maschinengewicht:
7.1 kg
Länge:
448 mm
Breite:
105 mm
Höhe:
255 mm


