Startseite

HIKOKI POWER TOOLS - HIADH28PCWSZ TASSELLATORE 720W, 28MM, 3 MOD.

KopierenKopieren
HIKOKI POWER TOOLS - HIADH28PCWSZ TASSELLATORE 720W, 28MM, 3 MOD.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennleistungsaufnahme - 720 W

  • Leerlaufdrehzahl - 0...1050 1/min

  • Max. Einzelschlagenergie - 3.2 J

  • Werkzeugaufnahme - SDS-plus-Aufnahme

  • Max. Schlagzahl - 4000 1/min

Packung

  • 1 ST

EAN

4966376283996

Artikelnummer

HIADH28PCWSZ

Herstellernummer

DH28PCWSZ

Hersteller

HIA

Nennleistungsaufnahme:

720 W

Leerlaufdrehzahl:

0...1050 1/min

Max. Einzelschlagenergie:

3.2 J

Werkzeugaufnahme:

SDS-plus-Aufnahme

Max. Schlagzahl:

4000 1/min

Spannung:

230 V

Frequenz:

50...60 Hz

Bohrdurchmesser Beton mit Bohrkrone:

80 mm

Bohrdurchmesser Beton mit Hammerbohrer:

28 mm

Maschinengewicht:

3.5 kg

Bohrdurchmesser Stahl:

13 mm

Bohrdurchmesser Weichholz:

32 mm

Länge:

316 mm

Breite:

102 mm

Höhe:

208 mm

Martello perforatore potente e veloce, reversibile, con attacco SDS-PLUS, dotato di frizione di sicurezza, interruttore elettronico per la regolazione della velocità e selettore manuale per attivare o escludere le 3 modalità di lavoro: rotazione con percussione, solo rotazione o solo percussione. E' frutto di una tecnologia all'avanguardia che consente, tra le altre cose, di regolare automaticamente la pressione interna per ottimizzare la perforazione e che prevede l'eliminazione dei colpi a vuoto. Impugnatura "soft-grip" per un comfort ad un livello sempre più alto. E' attualmente il martello perforatore più veloce della sua classe! Azione combinata di rotazione e percussione: apertura di fori ad ancoraggio, fori nel cemento armato e fori nel mattone (Ømassimo consigliato corone 80 mm). Azione di sola rotazione: foratura di acciaio (13 mm), legno (32 mm), calcestruzzo (28 mm) e avvitatura di viti di fissaggio e viti da legno. Azione di sola percussione: scalpellatura e scrostatura leggera.