HIKOKI POWER TOOLS - HIADH18DPBW2Z TASSELL. SDS-PLUS, 18V-18MM, CORPO - DH18DPBW2Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 18 V
Anzahl der mitgelieferten Akkus - 0
Mit Ladegerät - nein
Gewicht ohne Akkupack - 1.6 kg
Max. Einzelschlagenergie - 1.3 J
Packung
1 ST
EAN
4966376333691
Artikelnummer
HIADH18DPBW2Z
Herstellernummer
DH18DPBW2Z
Hersteller
HIA
Nennspannung:
18 V
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
0
Mit Ladegerät:
nein
Gewicht ohne Akkupack:
1.6 kg
Max. Einzelschlagenergie:
1.3 J
Werkzeugaufnahme:
SDS-plus-Aufnahme
Bohrdurchmesser Beton:
18 mm
Bohrdurchmesser Stahl:
13 mm
Bohrdurchmesser Holz:
18 mm


