HIKOKI POWER TOOLS - HIACR13VBYWSZ SEGHETTO FRONTALE 1.150W - CR13VBYWSZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennleistungsaufnahme - 1150 W
Spannung - 230 V
Frequenz - 50...60 Hz
Hub - 32 mm
Leerlaufhubzahl - 0...3000 1/min
Packung
1 ST
EAN
4966376282494
Artikelnummer
HIACR13VBYWSZ
Herstellernummer
CR13VBYWSZ
Hersteller
HIA
Nennleistungsaufnahme:
1150 W
Spannung:
230 V
Frequenz:
50...60 Hz
Hub:
32 mm
Leerlaufhubzahl:
0...3000 1/min
Schnitttiefe in Holz:
300 mm
Schnitttiefe in Stahlblech (400 N/mm²):
130 mm
Länge:
465 mm
Breite:
103 mm
Höhe:
167 mm
Gewicht:
4.4 kg


