HIKOKI POWER TOOLS - HIACR13V2WSZ SEGHETTO FRONTALE 1.010W - CR13V2WSZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennleistungsaufnahme - 1010 W
Spannung - 230 V
Frequenz - 50...60 Hz
Hub - 29 mm
Leerlaufhubzahl - 0...2800 1/min
Packung
1 ST
EAN
4966376282357
Artikelnummer
HIACR13V2WSZ
Herstellernummer
CR13V2WSZ
Hersteller
HIA
Nennleistungsaufnahme:
1010 W
Spannung:
230 V
Frequenz:
50...60 Hz
Hub:
29 mm
Leerlaufhubzahl:
0...2800 1/min
Schnitttiefe in Holz:
300 mm
Schnitttiefe in Stahlblech (400 N/mm²):
130 mm
Länge:
435 mm
Breite:
90 mm
Höhe:
165 mm
Gewicht:
3.2 kg


