Startseite

HIKOKI POWER TOOLS - HIACJ36DAW2Z SEGHETTO ALTERN. 36V, 160MM, CORPO - CJ36DAW2Z

KopierenKopieren
HIKOKI POWER TOOLS - HIACJ36DAW2Z SEGHETTO ALTERN. 36V, 160MM, CORPO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 36 V

  • Akkukapazität - 0 Ah

  • Hub - 26 mm

  • Leerlaufhubzahl - 800...3500 1/min

  • Gewicht ohne Akkupack - 2.7 kg

Packung

  • 1 ST

EAN

4966376331116

Artikelnummer

HIACJ36DAW2Z

Herstellernummer

CJ36DAW2Z

Hersteller

HIA

Nennspannung:

36 V

Akkukapazität:

0 Ah

Hub:

26 mm

Leerlaufhubzahl:

800...3500 1/min

Gewicht ohne Akkupack:

2.7 kg

Schnitttiefe in Holz:

160 mm

Max. Materialstärke in Stahl 400 N/mm²:

10 mm

Max. Materialstärke in Stahl 600 N/mm²:

3.2 mm

Länge:

277 mm

Höhe:

206 mm

Seghetto Alternativo 36V, solo corpo, Valigetta Stackable.