Startseite

HIKOKI POWER TOOLS - HIACEBD115310 DISCO BLUE DIAM. CEBD D115X22.23MM - CEBD115310

KopierenKopieren
HIKOKI POWER TOOLS - HIACEBD115310 DISCO BLUE DIAM. CEBD D115X22.23MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Scheibendurchmesser - 115 mm

  • Bohrungsdurchmesser - 22.23 mm

  • Stärke - 10 mm

  • Anwendung - trennen

Packung

  • 1 ST

EAN

8714452000618

Artikelnummer

HIACEBD115310

Herstellernummer

CEBD115310

Hersteller

HIA

Scheibendurchmesser:

115 mm

Bohrungsdurchmesser:

22.23 mm

Stärke:

10 mm

Anwendung:

trennen

Disco universale diamantato Carat per utilizzo senza raffreddamento ad acqua, adatta per il taglio alternato di materiali medio-duri e duri. • Ø disco 115 mm • Ø foro mm 22.23 • Spessore 10 mm