HIKOKI POWER TOOLS - HIACD3605DAW2Z SEGA CIRC.METALLO 36V, 125MM, CORPO - CD3605DAW2Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 36 V
Anzahl der mitgelieferten Akkus - 0
Mit Ladegerät - nein
Gewicht mit Akkupack - 2.8 kg
Sägeblattdurchmesser - 125 mm
Packung
1 ST
EAN
4966376328383
Artikelnummer
HIACD3605DAW2Z
Herstellernummer
CD3605DAW2Z
Hersteller
HIA
Nennspannung:
36 V
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
0
Mit Ladegerät:
nein
Gewicht mit Akkupack:
2.8 kg
Sägeblattdurchmesser:
125 mm
Schnitttiefe (90°):
46 mm
Leerlaufdrehzahl:
3600 1/min
Länge:
286 mm
Breite:
193 mm
Höhe:
236 mm


