Startseite

HIKOKI POWER TOOLS - HIACC14SFWAZ TRONCATRICE VELOCE 2.000W D.355MM - CC14SFWAZ

KopierenKopieren
HIKOKI POWER TOOLS - HIACC14SFWAZ TRONCATRICE VELOCE 2.000W D.355MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennleistungsaufnahme - 2000 W

  • Sägeblattdurchmesser - 355 mm

  • Gewicht - 16.5 kg

  • Spannung - 230 V

  • Frequenz - 50...60 Hz

Packung

  • 1 ST

EAN

4966376281404

Artikelnummer

HIACC14SFWAZ

Herstellernummer

CC14SFWAZ

Hersteller

HIA

Nennleistungsaufnahme:

2000 W

Sägeblattdurchmesser:

355 mm

Gewicht:

16.5 kg

Spannung:

230 V

Frequenz:

50...60 Hz

Leerlaufdrehzahl:

3800 1/min

Sägeblattbohrung:

25.4 mm

Neigungseinstellung rechts:

45 °

Länge:

603 mm

Breite:

318 mm

Höhe:

603 mm

Troncatrice veloce 2000W dal rinnovato design. Dotata di impugnatura soft-grip per migliorare il feeling con l'operatore, è caratterizzata dal blocco dell' albero per una più facile sostituzione del disco, morsa a blocco rapido e protezione disco con un'efficace schermatura antiscintille. Struttura interamente in metallo brunito con doppio isolamento elettrico interno. Taglio di tubi e profilati in acciaio di varie misure.