Startseite

HIKOKI POWER TOOLS - HIAC8FSEUAZ TRONCATRICE RADIALE 1050W D.216MM - C8FSEUAZ

KopierenKopieren
HIKOKI POWER TOOLS - HIAC8FSEUAZ TRONCATRICE RADIALE 1050W D.216MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennleistungsaufnahme - 1050 W

  • Sägeblattdurchmesser - 216 mm

  • Gehrungseinstellung links - 45 °

  • Schnittbreite 90°/90° - 312 mm

  • Gewicht - 14 kg

Packung

  • 1 ST

EAN

4966376293186

Artikelnummer

HIAC8FSEUAZ

Herstellernummer

C8FSEUAZ

Hersteller

HIA

Nennleistungsaufnahme:

1050 W

Sägeblattdurchmesser:

216 mm

Gehrungseinstellung links:

45 °

Schnittbreite 90°/90°:

312 mm

Gewicht:

14 kg

Spannung:

230 V

Frequenz:

50...60 Hz

Leerlaufdrehzahl:

5500 1/min

Sägeblattbohrung:

30 mm

Gehrungseinstellung rechts:

57 °

Neigungseinstellung links:

48 °

Neigungseinstellung rechts:

5 °

Schnitttiefe 90°/90°:

75 mm

Schnittbreite 90°/45°:

220 mm

Schnitttiefe 90°/45°:

75 mm

Schnittbreite 45°/90°:

312 mm

Schnitttiefe 45°/90°:

50 mm

Länge:

790 mm

Breite:

555 mm

Höhe:

485 mm

Troncatrice Radiale 1.050W, Diametro lama 216mm, 5.500 giri/min, taglio in H 262x75mm, in L 312x65mm, lama TCT in dotaz.., Valigetta Stackable., Valigetta Stackable.