Startseite
Nicht mehr in Produktion

HIKOKI POWER TOOLS - HIAC18DBALW2Z SEGA CIRC. 18V, LAMA D165MM, CORPO - C18DBALW2Z

KopierenKopieren
HIKOKI POWER TOOLS - HIAC18DBALW2Z SEGA CIRC. 18V, LAMA D165MM, CORPO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 18 V

  • Akkukapazität - 0 Ah

  • Anzahl der mitgelieferten Akkus - 0

  • Mit Ladegerät - nein

  • Gewicht ohne Akkupack - 2.6 kg

Packung

  • 1 ST

EAN

4966376301744

Artikelnummer

HIAC18DBALW2Z

Herstellernummer

C18DBALW2Z

Hersteller

HIA

Nennspannung:

18 V

Akkukapazität:

0 Ah

Anzahl der mitgelieferten Akkus:

0

Mit Ladegerät:

nein

Gewicht ohne Akkupack:

2.6 kg

Sägeblattdurchmesser:

165 mm

Sägeblattbohrung:

20 mm

Schnitttiefe (45°):

45 mm

Schnitttiefe (90°):

66 mm

Max. Schwenkbereich:

45 °

Leerlaufdrehzahl:

4100 1/min

Länge:

395 mm

Breite:

295 mm

Höhe:

320 mm