Startseite

HIKOKI POWER TOOLS - HIA783227 PUNTA SDSPLUS 4T - D.8,0X465MM - 783227

KopierenKopieren
HIKOKI POWER TOOLS - HIA783227 PUNTA SDSPLUS 4T - D.8,0X465MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Beton - nein

  • Durchmesser Bohrer - 8 mm

  • Aufnahmesystem - SDS-plus

  • Schneidenlänge - 400 mm

  • Geeignet für Holz - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8717574056372

Artikelnummer

HIA783227

Herstellernummer

783227

Hersteller

HIA

Geeignet für Beton:

nein

Durchmesser Bohrer:

8 mm

Aufnahmesystem:

SDS-plus

Schneidenlänge:

400 mm

Geeignet für Holz:

nein

Geeignet für Stahl:

nein

Geeignet für Edelstahl:

nein

Geeignet für Nichteisen-Metalle:

nein

Geeignet für Gusseisen:

ja

Geeignet für Stein:

nein

Geeignet für Glas:

ja

Geeignet für Kunststoff:

nein

Gesamtlänge:

465 mm

Steckachse mit flachem Ende:

nein

Mit Zentrierbohrer:

nein

Doppelseitiger Bohrer:

ja

Punta SDS-plus 4 Taglienti - d.8,0x465 mm