Startseite

HIKOKI POWER TOOLS - HIA783221 PUNTA SDSPLUS 4T - D.8,0X115MM - 783221

KopierenKopieren
HIKOKI POWER TOOLS - HIA783221 PUNTA SDSPLUS 4T - D.8,0X115MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Holz - nein

  • Geeignet für Stahl - nein

  • Geeignet für Edelstahl - nein

  • Geeignet für Nichteisen-Metalle - nein

  • Geeignet für Keramik - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8717574056310

Artikelnummer

HIA783221

Herstellernummer

783221

Hersteller

HIA

Geeignet für Holz:

nein

Geeignet für Stahl:

nein

Geeignet für Edelstahl:

nein

Geeignet für Nichteisen-Metalle:

nein

Geeignet für Keramik:

nein

Geeignet für Kunststoff:

nein

Durchmesser Bohrer:

8 mm

Schneidenlänge:

50 mm

Gesamtlänge:

115 mm

Aufnahmesystem:

SDS-plus

Steckachse mit flachem Ende:

nein

Mit Zentrierbohrer:

nein

Doppelseitiger Bohrer:

ja

punta SDS-plus 4 Taglienti - d.8,0X115 mm