Startseite

HIKOKI POWER TOOLS - HIA783202 PUNTA SDSPLUS 4T - D.5,0X165MM - 783202

KopierenKopieren
HIKOKI POWER TOOLS - HIA783202 PUNTA SDSPLUS 4T - D.5,0X165MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Durchmesser Bohrer - 5 mm

  • Aufnahmesystem - SDS-plus

  • Schneidenlänge - 100 mm

  • Geeignet für Holz - nein

  • Geeignet für Stahl - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8717574056129

Artikelnummer

HIA783202

Herstellernummer

783202

Hersteller

HIA

Durchmesser Bohrer:

5 mm

Aufnahmesystem:

SDS-plus

Schneidenlänge:

100 mm

Geeignet für Holz:

nein

Geeignet für Stahl:

nein

Geeignet für Edelstahl:

nein

Geeignet für Nichteisen-Metalle:

nein

Geeignet für Keramik:

nein

Geeignet für Kunststoff:

nein

Gesamtlänge:

165 mm

Steckachse mit flachem Ende:

nein

Mit Zentrierbohrer:

nein

Doppelseitiger Bohrer:

ja

Punta SDS-plus 4 Taglienti - d.5,0x165 mm