HIKOKI POWER TOOLS - HIA782465 PUNTA SDSPLUS 2T - D.12,0X800MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Stein - ja
Geeignet für Beton - ja
Durchmesser Bohrer - 12 mm
Schneidenlänge - 750 mm
Gesamtlänge - 800 mm
Packung
1 ST
EAN
8717574045758
Artikelnummer
HIA782465
Herstellernummer
782465
Hersteller
HIA
Geeignet für Stein:
ja
Geeignet für Beton:
ja
Durchmesser Bohrer:
12 mm
Schneidenlänge:
750 mm
Gesamtlänge:
800 mm
Aufnahmesystem:
SDS-plus
Punte elicoidali per edilizia a 2 taglienti, attacco SDS-PLus


