Startseite

HIKOKI POWER TOOLS - HIA782464 PUNTA SDSPLUS 2T - D.12,0X600MM - 782464

KopierenKopieren
HIKOKI POWER TOOLS - HIA782464 PUNTA SDSPLUS 2T - D.12,0X600MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Stein - ja

  • Geeignet für Beton - ja

  • Durchmesser Bohrer - 12 mm

  • Schneidenlänge - 550 mm

  • Gesamtlänge - 600 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8717574045741

Artikelnummer

HIA782464

Herstellernummer

782464

Hersteller

HIA

Geeignet für Stein:

ja

Geeignet für Beton:

ja

Durchmesser Bohrer:

12 mm

Schneidenlänge:

550 mm

Gesamtlänge:

600 mm

Aufnahmesystem:

SDS-plus

Punte elicoidali per edilizia a 2 taglienti, attacco SDS-PLus