HIKOKI POWER TOOLS - HIA782447 PUNTA SDSPLUS 2T - D.10,0X260MM - 782447

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Stein - ja
Geeignet für Beton - ja
Durchmesser Bohrer - 10 mm
Schneidenlänge - 200 mm
Gesamtlänge - 260 mm
Packung
1 ST
EAN
8717574045574
Artikelnummer
HIA782447
Herstellernummer
782447
Hersteller
HIA
Geeignet für Stein:
ja
Geeignet für Beton:
ja
Durchmesser Bohrer:
10 mm
Schneidenlänge:
200 mm
Gesamtlänge:
260 mm
Aufnahmesystem:
SDS-plus
Punte elicoidali per edilizia a 2 taglienti, attacco SDS-Plus


