HIKOKI POWER TOOLS - HIA782445 PUNTA SDSPLUS 2T - D.10,0X160MM - 782445

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Stein - ja
Geeignet für Beton - ja
Durchmesser Bohrer - 10 mm
Schneidenlänge - 100 mm
Gesamtlänge - 160 mm
Packung
1 ST
EAN
8717574045550
Artikelnummer
HIA782445
Herstellernummer
782445
Hersteller
HIA
Geeignet für Stein:
ja
Geeignet für Beton:
ja
Durchmesser Bohrer:
10 mm
Schneidenlänge:
100 mm
Gesamtlänge:
160 mm
Aufnahmesystem:
SDS-plus
Punte elicoidali per edilizia a 2 taglienti, attacco SDS-Plus


