HIKOKI POWER TOOLS - HIA782444 PUNTA SDSPLUS 2T - D.10,0X110MM - 782444

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Beton - ja
Durchmesser Bohrer - 10 mm
Aufnahmesystem - SDS-plus
Schneidenlänge - 50 mm
Geeignet für Stein - ja
Packung
1 ST
EAN
8717574045543
Artikelnummer
HIA782444
Herstellernummer
782444
Hersteller
HIA
Geeignet für Beton:
ja
Durchmesser Bohrer:
10 mm
Aufnahmesystem:
SDS-plus
Schneidenlänge:
50 mm
Geeignet für Stein:
ja
Gesamtlänge:
110 mm
Punte elicoidali per edilizia a 2 taglienti, attacco SDS-Plus


