HIKOKI POWER TOOLS - HIA782421 PUNTA SDSPLUS 2T - D.6,0X460MM - 782421

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Stein - ja
Geeignet für Beton - ja
Durchmesser Bohrer - 6 mm
Schneidenlänge - 400 mm
Gesamtlänge - 460 mm
Packung
1 ST
EAN
8717574045314
Artikelnummer
HIA782421
Herstellernummer
782421
Hersteller
HIA
Geeignet für Stein:
ja
Geeignet für Beton:
ja
Durchmesser Bohrer:
6 mm
Schneidenlänge:
400 mm
Gesamtlänge:
460 mm
Aufnahmesystem:
SDS-plus
Punte elicoidali per edilizia a 2 taglienti, attacco SDS-Plus


