HIKOKI POWER TOOLS - HIA782419 PUNTA SDSPLUS 2T - D.6,0X310MM - 782419

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Stein - ja
Geeignet für Beton - ja
Durchmesser Bohrer - 6 mm
Schneidenlänge - 250 mm
Gesamtlänge - 310 mm
Packung
1 ST
EAN
8717574045291
Artikelnummer
HIA782419
Herstellernummer
782419
Hersteller
HIA
Geeignet für Stein:
ja
Geeignet für Beton:
ja
Durchmesser Bohrer:
6 mm
Schneidenlänge:
250 mm
Gesamtlänge:
310 mm
Aufnahmesystem:
SDS-plus
Punte elicoidali per edilizia a 2 taglienti, attacco SDS-Plus


