HIKOKI POWER TOOLS - HIA782418 PUNTA SDSPLUS 2T - D.6,0X260MM - 782418

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Stein - ja
Geeignet für Beton - ja
Durchmesser Bohrer - 6 mm
Schneidenlänge - 200 mm
Gesamtlänge - 260 mm
Packung
1 ST
EAN
8717574045284
Artikelnummer
HIA782418
Herstellernummer
782418
Hersteller
HIA
Geeignet für Stein:
ja
Geeignet für Beton:
ja
Durchmesser Bohrer:
6 mm
Schneidenlänge:
200 mm
Gesamtlänge:
260 mm
Aufnahmesystem:
SDS-plus
Punte elicoidali per edilizia a 2 taglienti, attacco SDS-Plus


