Startseite

HIKOKI POWER TOOLS - HIA782415 PUNTA SDSPLUS 2T - D.6,0X110MM

KopierenKopieren
HIKOKI POWER TOOLS - HIA782415 PUNTA SDSPLUS 2T - D.6,0X110MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Beton - ja

  • Durchmesser Bohrer - 6 mm

  • Aufnahmesystem - SDS-plus

  • Schneidenlänge - 50 mm

  • Geeignet für Stein - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8717574045253

Artikelnummer

HIA782415

Herstellernummer

782415

Hersteller

HIA

Geeignet für Beton:

ja

Durchmesser Bohrer:

6 mm

Aufnahmesystem:

SDS-plus

Schneidenlänge:

50 mm

Geeignet für Stein:

ja

Gesamtlänge:

110 mm

Punte elicoidali per edilizia a 2 taglienti, attacco SDS-Plus