Startseite

HIKOKI POWER TOOLS - HIA782401 PUNTA SDSPLUS 2T - D.4,0X110MM - 782401

KopierenKopieren
HIKOKI POWER TOOLS - HIA782401 PUNTA SDSPLUS 2T - D.4,0X110MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Beton - ja

  • Durchmesser Bohrer - 4 mm

  • Aufnahmesystem - SDS-plus

  • Geeignet für Holz - nein

  • Geeignet für Stahl - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8717574045116

Artikelnummer

HIA782401

Herstellernummer

782401

Hersteller

HIA

Geeignet für Beton:

ja

Durchmesser Bohrer:

4 mm

Aufnahmesystem:

SDS-plus

Geeignet für Holz:

nein

Geeignet für Stahl:

nein

Geeignet für Edelstahl:

nein

Geeignet für Nichteisen-Metalle:

nein

Geeignet für Gusseisen:

nein

Geeignet für Stein:

ja

Geeignet für Keramik:

nein

Geeignet für Glas:

nein

Geeignet für Kunststoff:

nein

Gesamtlänge:

110 mm

Punta SDS-plus 2 Taglienti - d.4,0x110 mm