Startseite

HIKOKI POWER TOOLS - HIA780868 PUNTA ELICOIDALE COD.CIL. D.8X400MM - 780868

KopierenKopieren
HIKOKI POWER TOOLS - HIA780868 PUNTA ELICOIDALE COD.CIL. D.8X400MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Beton - ja

  • Durchmesser Bohrer - 8 mm

  • Schneidenlänge - 350 mm

  • Gesamtlänge - 400 mm

  • Aufnahmesystem - zylindrische Steckachse

Packung

  • 1 ST

EAN

8717574021875

Artikelnummer

HIA780868

Herstellernummer

780868

Hersteller

HIA

Geeignet für Beton:

ja

Durchmesser Bohrer:

8 mm

Schneidenlänge:

350 mm

Gesamtlänge:

400 mm

Aufnahmesystem:

zylindrische Steckachse

Punte elicoidali a 2 taglienti, con codolo cilindrico. Indicate per forare cemento e mattoni. Le punte cilindriche Hitachi sono utilizzabili dai trapani con percussione meccanica su materiali edili. Realizzate per garantire le massime performances, sono dotate di una geometria di scarico appositamente sviluppata per garantire eccellenti risultati su cemento e muratura.