HIKOKI POWER TOOLS - HIA780867 PUNTA ELICOIDALE COD.CIL. D.8X200MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Beton - ja
Durchmesser Bohrer - 8 mm
Schneidenlänge - 150 mm
Gesamtlänge - 200 mm
Aufnahmesystem - zylindrische Steckachse
Packung
1 ST
EAN
8717574021868
Artikelnummer
HIA780867
Herstellernummer
780867
Hersteller
HIA
Geeignet für Beton:
ja
Durchmesser Bohrer:
8 mm
Schneidenlänge:
150 mm
Gesamtlänge:
200 mm
Aufnahmesystem:
zylindrische Steckachse
Punte elicoidali a 2 taglienti, con codolo cilindrico. Indicate per forare cemento e mattoni. Le punte cilindriche Hitachi sono utilizzabili dai trapani con percussione meccanica su materiali edili. Realizzate per garantire le massime performances, sono dotate di una geometria di scarico appositamente sviluppata per garantire eccellenti risultati su cemento e muratura.


