HIKOKI POWER TOOLS - HIA780866 PUNTA ELICOIDALE COD.CIL. D.8X120MM - 780866

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Beton - ja
Durchmesser Bohrer - 8 mm
Aufnahmesystem - zylindrische Steckachse
Schneidenlänge - 80 mm
Gesamtlänge - 120 mm
Packung
1 ST
EAN
8717574021851
Artikelnummer
HIA780866
Herstellernummer
780866
Hersteller
HIA
Geeignet für Beton:
ja
Durchmesser Bohrer:
8 mm
Aufnahmesystem:
zylindrische Steckachse
Schneidenlänge:
80 mm
Gesamtlänge:
120 mm
Punta elicoidale - codolo cilindrico - d.8x120 mm


