Startseite

HIKOKI POWER TOOLS - HIA780858 PUNTA ELICOIDALE COD.CIL. D.6X150MM - 780858

KopierenKopieren
HIKOKI POWER TOOLS - HIA780858 PUNTA ELICOIDALE COD.CIL. D.6X150MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Beton - ja

  • Durchmesser Bohrer - 6 mm

  • Aufnahmesystem - zylindrische Steckachse

  • Schneidenlänge - 90 mm

  • Gesamtlänge - 150 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8717574021776

Artikelnummer

HIA780858

Herstellernummer

780858

Hersteller

HIA

Geeignet für Beton:

ja

Durchmesser Bohrer:

6 mm

Aufnahmesystem:

zylindrische Steckachse

Schneidenlänge:

90 mm

Gesamtlänge:

150 mm

Punta elicoidale - codolo cilindrico - d.6x150 mm