Startseite

HIKOKI POWER TOOLS - HIA780857 PUNTA ELICOIDALE COD.CIL. D.6X100MM - 780857

KopierenKopieren
HIKOKI POWER TOOLS - HIA780857 PUNTA ELICOIDALE COD.CIL. D.6X100MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Beton - ja

  • Durchmesser Bohrer - 6 mm

  • Schneidenlänge - 60 mm

  • Gesamtlänge - 100 mm

  • Aufnahmesystem - zylindrische Steckachse

Packung

  • 1 ST

EAN

8717574021769

Artikelnummer

HIA780857

Herstellernummer

780857

Hersteller

HIA

Geeignet für Beton:

ja

Durchmesser Bohrer:

6 mm

Schneidenlänge:

60 mm

Gesamtlänge:

100 mm

Aufnahmesystem:

zylindrische Steckachse

Punte elicoidali a 2 taglienti, con codolo cilindrico. Indicate per forare cemento e mattoni. Le punte cilindriche Hitachi sono utilizzabili dai trapani con percussione meccanica su materiali edili. Realizzate per garantire le massime performances, sono dotate di una geometria di scarico appositamente sviluppata per garantire eccellenti risultati su cemento e muratura.