Startseite

HIKOKI POWER TOOLS - HIA780465 KIT 5 PUNTE HSS-G X METALLO COD.HEX - 780465

KopierenKopieren
HIKOKI POWER TOOLS - HIA780465 KIT 5 PUNTE HSS-G X METALLO COD.HEX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Bohrer für Stahl - 5

  • Gesamtzahl der Werkzeuge - 5

  • Verpackung - Kunststoffbox

Packung

  • 1 ST

EAN

8717574006926

Artikelnummer

HIA780465

Herstellernummer

780465

Hersteller

HIA

Anzahl der Bohrer für Stahl:

5

Gesamtzahl der Werkzeuge:

5

Verpackung:

Kunststoffbox

Confezione n° 5 punte assortite in HSS con attacco 1/4” esagonale: Ø 3,0 x 76 mm - Ø 4,0 x 90 mm - Ø 5,0 x 101 mm - Ø 6,0 x 108 mm - Ø 8,0 x 117 mm