HIKOKI POWER TOOLS - HIA760086 CORONA TCT FILETTATA - D.50X100MM - 760086

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenngröße - 50 mm
Mit Zentrierbohrer - ja
Zentrierbohrer-Durchmesser - 12 mm
Arbeitstiefe - 100 mm
Packung
1 ST
EAN
8717472816511
Artikelnummer
HIA760086
Herstellernummer
760086
Hersteller
HIA
Nenngröße:
50 mm
Mit Zentrierbohrer:
ja
Zentrierbohrer-Durchmesser:
12 mm
Arbeitstiefe:
100 mm
Corona al WIDIA - attacco FILETTATO. Sistema modulare con corone al widia, capacità di foratura da Ø 50 mm. Il sistema è applicabile ai martelli combinati dotati di attacco SDS-MAX.


