HIKOKI POWER TOOLS - HIA760074 PUNTA DI CENTR. FILET. - D.12X155MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 12 mm
Gesamtlänge - 134 mm
Packung
1 ST
EAN
8717472816573
Artikelnummer
HIA760074
Herstellernummer
760074
Hersteller
HIA
Nenndurchmesser:
12 mm
Gesamtlänge:
134 mm
Punta di centraggio per corona al WIDIA con attacco filettato. Diametro 12 mm Lunghezza 134mm.


