HIKOKI POWER TOOLS - HIA754352 PUNTA SDSMAX 4T - D.52,0X570MM - 754352

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Beton - ja
Durchmesser Bohrer - 52 mm
Aufnahmesystem - SDS-max
Schneidenlänge - 570 mm
Geeignet für Holz - nein
Packung
1 ST
EAN
8717574026955
Artikelnummer
HIA754352
Herstellernummer
754352
Hersteller
HIA
Geeignet für Beton:
ja
Durchmesser Bohrer:
52 mm
Aufnahmesystem:
SDS-max
Schneidenlänge:
570 mm
Geeignet für Holz:
nein
Geeignet für Stahl:
nein
Geeignet für Edelstahl:
nein
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
nein
Geeignet für Stein:
ja
Geeignet für Glas:
nein
Geeignet für Kunststoff:
nein
Gesamtlänge:
450 mm


