Startseite

HIKOKI POWER TOOLS - HIA754344 PUNTA SDSMAX 4T - D.38,0X570MM - 754344

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Beton - ja

  • Durchmesser Bohrer - 38 mm

  • Aufnahmesystem - SDS-max

  • Schneidenlänge - 570 mm

  • Geeignet für Holz - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8717574026870

Artikelnummer

HIA754344

Herstellernummer

754344

Hersteller

HIA

Geeignet für Beton:

ja

Durchmesser Bohrer:

38 mm

Aufnahmesystem:

SDS-max

Schneidenlänge:

570 mm

Geeignet für Holz:

nein

Geeignet für Stahl:

nein

Geeignet für Edelstahl:

nein

Geeignet für Nichteisen-Metalle:

nein

Geeignet für Stein:

ja

Geeignet für Glas:

nein

Geeignet für Kunststoff:

nein

Gesamtlänge:

450 mm

Punta SDS-max 4 Taglienti - d.38,0x570 mm