HIKOKI POWER TOOLS - HIA754337 PUNTA SDSMAX 4T - D.35,0X570MM - 754337

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Beton - ja
Durchmesser Bohrer - 35 mm
Aufnahmesystem - SDS-max
Schneidenlänge - 450 mm
Winkel der Spitze - 130 °
Packung
1 ST
EAN
8717574026801
Artikelnummer
HIA754337
Herstellernummer
754337
Hersteller
HIA
Geeignet für Beton:
ja
Durchmesser Bohrer:
35 mm
Aufnahmesystem:
SDS-max
Schneidenlänge:
450 mm
Winkel der Spitze:
130 °
Geeignet für Holz:
nein
Geeignet für Stahl:
nein
Geeignet für Edelstahl:
nein
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
nein
Geeignet für Stein:
ja
Geeignet für Glas:
nein
Geeignet für Kunststoff:
nein
Gesamtlänge:
570 mm


