HIKOKI POWER TOOLS - HIA754322 PUNTA SDSMAX 4T - D.25,0X1.320MM - 754322

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Beton - ja
Durchmesser Bohrer - 25 mm
Aufnahmesystem - SDS-max
Schneidenlänge - 1200 mm
Winkel der Spitze - 130 °
Packung
1 ST
EAN
8717574026658
Artikelnummer
HIA754322
Herstellernummer
754322
Hersteller
HIA
Geeignet für Beton:
ja
Durchmesser Bohrer:
25 mm
Aufnahmesystem:
SDS-max
Schneidenlänge:
1200 mm
Winkel der Spitze:
130 °
Geeignet für Stein:
ja
Gesamtlänge:
1320 mm
Punta SDS-max 4 Taglienti - d.25,0x1.320 mm


