HIKOKI POWER TOOLS - HIA754321 PUNTA SDSMAX 4T - D.25,0X920MM - 754321

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Beton - ja
Durchmesser Bohrer - 25 mm
Aufnahmesystem - SDS-max
Schneidenlänge - 800 mm
Winkel der Spitze - 130 °
Packung
1 ST
EAN
8717574026641
Artikelnummer
HIA754321
Herstellernummer
754321
Hersteller
HIA
Geeignet für Beton:
ja
Durchmesser Bohrer:
25 mm
Aufnahmesystem:
SDS-max
Schneidenlänge:
800 mm
Winkel der Spitze:
130 °
Geeignet für Stein:
ja
Gesamtlänge:
920 mm
Punta SDS-max 4 Taglienti - d.25,0x920 mm


