HIKOKI POWER TOOLS - HIA754314 PUNTA SDSMAX 4T - D.22,0X520MM - 754314

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Beton - ja
Durchmesser Bohrer - 22 mm
Aufnahmesystem - SDS-max
Schneidenlänge - 400 mm
Winkel der Spitze - 130 °
Packung
1 ST
EAN
8717574026573
Artikelnummer
HIA754314
Herstellernummer
754314
Hersteller
HIA
Geeignet für Beton:
ja
Durchmesser Bohrer:
22 mm
Aufnahmesystem:
SDS-max
Schneidenlänge:
400 mm
Winkel der Spitze:
130 °
Geeignet für Holz:
nein
Geeignet für Stahl:
nein
Geeignet für Edelstahl:
nein
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
nein
Geeignet für Stein:
ja
Geeignet für Glas:
nein
Geeignet für Kunststoff:
nein
Gesamtlänge:
520 mm


