Startseite

HIKOKI POWER TOOLS - HIA754312 PUNTA SDSMAX 4T - D.20,0X1.320MM - 754312

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Beton - ja

  • Durchmesser Bohrer - 20 mm

  • Aufnahmesystem - SDS-max

  • Schneidenlänge - 1200 mm

  • Winkel der Spitze - 130 °

Packung

  • 1 ST

EAN

8717574026559

Artikelnummer

HIA754312

Herstellernummer

754312

Hersteller

HIA

Geeignet für Beton:

ja

Durchmesser Bohrer:

20 mm

Aufnahmesystem:

SDS-max

Schneidenlänge:

1200 mm

Winkel der Spitze:

130 °

Geeignet für Stein:

ja

Gesamtlänge:

1320 mm

Punta SDS-max 4 Taglienti - d.20,0x1.320 mm