Startseite

HIKOKI POWER TOOLS - HIA754306 PUNTA SDSMAX 4T - D.18,0X540MM - 754306

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Beton - ja

  • Durchmesser Bohrer - 18 mm

  • Aufnahmesystem - SDS-max

  • Schneidenlänge - 400 mm

  • Winkel der Spitze - 130 °

Packung

  • 1 ST

EAN

8717574026498

Artikelnummer

HIA754306

Herstellernummer

754306

Hersteller

HIA

Geeignet für Beton:

ja

Durchmesser Bohrer:

18 mm

Aufnahmesystem:

SDS-max

Schneidenlänge:

400 mm

Winkel der Spitze:

130 °

Geeignet für Holz:

nein

Geeignet für Stahl:

nein

Geeignet für Edelstahl:

nein

Geeignet für Nichteisen-Metalle:

nein

Geeignet für Stein:

ja

Geeignet für Glas:

nein

Geeignet für Kunststoff:

nein

Gesamtlänge:

540 mm

Punta SDS-max 4 Taglienti - d.18,0x540 mm