HIKOKI POWER TOOLS - HIA752500 KIT BUSSOLE + INSERTI DA 41 ART. - 752500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Bits gesamt - 38
Anzahl der Bits Phillips PH - 3
Anzahl der Bits Pozidriv PZ - 3
Anzahl der Bits Innensechsrund TX - 14
Anzahl der Bits Schlitz - 4
Packung
1 ST
EAN
8717154654158
Artikelnummer
HIA752500
Herstellernummer
752500
Hersteller
HIA
Anzahl der Bits gesamt:
38
Anzahl der Bits Phillips PH:
3
Anzahl der Bits Pozidriv PZ:
3
Anzahl der Bits Innensechsrund TX:
14
Anzahl der Bits Schlitz:
4
Anzahl der Bits Innensechskant:
14
Mit Magnethalter:
ja
Verpackung:
Koffer


