Startseite

HIKOKI POWER TOOLS - HIA752396 PORTAINSERTI MAGN. HEX 1/4 L60 MM - 752396

KopierenKopieren
HIKOKI POWER TOOLS - HIA752396 PORTAINSERTI MAGN. HEX 1/4 L60 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe Abtrieb (Bit) - 1/4 Zoll

  • Länge - 60 mm

  • Magnetisch - ja

  • Schnellwechselkopf - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8717472811158

Artikelnummer

HIA752396

Herstellernummer

752396

Hersteller

HIA

Größe Abtrieb (Bit):

1/4 Zoll

Länge:

60 mm

Magnetisch:

ja

Schnellwechselkopf:

ja

Portainserti magnetico esagonale 1/4? lung. 60 mm innseto rapido