Startseite

HIKOKI POWER TOOLS - HIA752394 PORTAINSERTI MAGN. HEX 1/4 L60 MM - 752394

KopierenKopieren
HIKOKI POWER TOOLS - HIA752394 PORTAINSERTI MAGN. HEX 1/4 L60 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe Abtrieb (Bit) - 1/4 Zoll

  • Länge - 60 mm

  • Magnetisch - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8717472811134

Artikelnummer

HIA752394

Herstellernummer

752394

Hersteller

HIA

Größe Abtrieb (Bit):

1/4 Zoll

Länge:

60 mm

Magnetisch:

ja

Portainserti magnetico esagonale 1/4? lung. 60 mm