HIKOKI POWER TOOLS - HIA752391 PORTAINSERTI MAGN. HEX 1/4 L75 MM - 752391

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe Abtrieb (Bit) - 1/4 Zoll
Länge - 75 mm
Magnetisch - ja
Packung
1 ST
EAN
8717472811103
Artikelnummer
HIA752391
Herstellernummer
752391
Hersteller
HIA
Größe Abtrieb (Bit):
1/4 Zoll
Länge:
75 mm
Magnetisch:
ja
Portainserti magnetico esagonale 1/4"lung. 75 mm


