HIKOKI POWER TOOLS - HIA752187 ALBERO+PUNTA PILOTA GAMBO HEX 11MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Schaft - Sechskantaufnahme
Geeignet für Lochsägen - 40...152 mm
Schaftdurchmesser - 11 mm
Mit Zentrierbohrer - ja
Packung
1 ST
EAN
8717154657005
Artikelnummer
HIA752187
Herstellernummer
752187
Hersteller
HIA
Ausführung Schaft:
Sechskantaufnahme
Geeignet für Lochsägen:
40...152 mm
Schaftdurchmesser:
11 mm
Mit Zentrierbohrer:
ja
Albero completo di punta pilota per seghe a tazza


