HIKOKI POWER TOOLS - HIA752017 5 LAME BIM X SEGAC. X METALLO RM43B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Holz - ja
Geeignet für Stahl - ja
Gesamtlänge - 225 mm
Zahnung - 1.8 mm
Hartmetallausführung - ja
Packung
1 ST
EAN
5017658057510
Artikelnummer
HIA752017
Herstellernummer
752017
Hersteller
HIA
Geeignet für Holz:
ja
Geeignet für Stahl:
ja
Gesamtlänge:
225 mm
Zahnung:
1.8 mm
Hartmetallausführung:
ja
Geeignet für Edelstahl:
ja
Geeignet für Kunststoff:
ja
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
ja
Anzahl der Zähne je Zoll:
14


